MOLYKOTE Multilub graisse
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Graisse haute performance pour la lubrification de combinaisons métal/métal fonctionnant sous vitesses lentes à rapides et soumises à des charges modérées à élevées.
- Bonne capacité de charge
- Adaptée à la lubrification longue durée en raison de la faible évaporation de son huile de base
- Bonne résistance au délavage à l’eau
- Bonne protection corrosion
- Résistante à l’oxydation
- Réduit l’usure et les striures.
Application
Lubrification de contacts soumis à des charges faibles à moyennes sous vitesses lentes à rapides, même dans des environnements humides sous contrainte de délavage ; Utilisée pour les roulements, paliers lisses, glissières de guidage, rotules, arbres cannelés et broches filetées ; Utilisée pour la lubrification de châssis de grues et de chariots élévateurs ou appareils de levage.
Informations techniques
MOLYKOTE
Multilub graisse cartouche 400ml
Numéro d`article ERIKS: 23164867
|
Prix (Par Unité):
13,26 €
2 Unité par emballage
|
||
MOLYKOTE
Multilub graisse boîte 1kg
Numéro d`article ERIKS: 23164866
Article de catalogue 1: 006005010B1K |
Prix (Par Unité):
15,86 €
|