E-COLL Huile hydraulique HLP 46
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/e_coll.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Huile hydraulique HLP 46
•
Huile hydraulique avec additifs anticorrosion, antimousse et anti-usure.
• Domaines d'application
Dispositifs de levage.
Hydraulique de précision pour machines-outils.
Régulateurs hydrauliques et convertisseurs de couples.
Tous les systèmes hydrauliques, pour lesquels les huiles HLP sont recommandées.
• Caractéristiques techniques
Huile hydraulique haute performance suivant DIN 51524/2 ISO VG 46 qualité d'huile minérale de qualité supérieure.
Viscosité : env. 46 mm²/s à +40 °C.
La formation de composés phosphatés, vaseux ou acides est, dans une très large mesure, supprimée.
![]() |
E-COLL
Huile hydraulique HLP46 UE 10 l
Numéro d`article ERIKS: 23897805
Article de catalogue 1: 3060.8082 |
Connectez-vous pour voir les prix
2 Unité par emballage
|
|
![]() |
E-COLL
Huile hydraulique HLP46 UE 20 l
Numéro d`article ERIKS: 12970808
Article de catalogue 1: 3060.6841 |
Prix (Par Unité):
172,04 €
|