CRC FPS 3-36 - Lubrification et protection anti-corrosion
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Protection temporaire (jusqu'à 6 mois) contre la corrosion des pièces entreposées à l’intérieur.
Huile de lubrification universelle aux excellentes propriétés de pénétration. Inhibiteur de corrosion polyvalent avec propriétés hydrofuges et lubrifiantes. Forme un film protecteur mince, presque invisible et de longue durée contre l’eau et l’oxygène. Propriétés de pénétration exceptionnelles qui permettent au produit d’agir y compris dans les pores et les fissures de dimensions minimales. CRC 3-36 protège les pièces métalliques de la corrosion lorsqu’elles sont stockées pendant une courte période à l’intérieur. Les aérosols peuvent être utilisé dans l’industrie alimentaire. NSF H2 n°139736 (aérosols).
CRC
3-36 FPS lubrifiant universel à base d'huile de paraffine 250ml
Numéro d`article ERIKS: 13025370
|
Prix (Par Unité):
10,90 €
12 Unité par emballage
|
||
CRC
3-36 FPS lubrifiant universel à base d'huile de paraffine 20l
Numéro d`article ERIKS: 23361477
Article de catalogue 1: 2010040BL20L |
Prix (Par Unité):
343,48 €
|
||
CRC
3-36 FPS lubrifiant universel à base d'huile de paraffine 500ml
Numéro d`article ERIKS: 23165216
Article de catalogue 1: 201003012SP500 |
Connectez-vous pour voir les prix
12 Unité par emballage
|
||
CRC
3-36 FPS lubrifiant universel à base d'huile de paraffine 5l
Numéro d`article ERIKS: 23165217
Article de catalogue 1: 2010040BL5L |
Connectez-vous pour voir les prix |