MOLYKOTE G-4500 Graisse synthétique multi-usage
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Lubrifiant spécial combinant un bon comportement sur une large plage de température et une compatibilité avec de nombreux matériaux.
- Produit polyvalent
- Large plage de température d’utilisation
- Compatible avec la plupart des matériaux
- Conforme aux exigences de la FDA 21 CFR 178.3570 et enregistrée au NSF dans la catégorie H1 « Contact accidentel avec les aliments ».
Application
Lubrification longue durée pour le montage et la maintenance ; Utilisable dans des applications impliquant l’utilisation de mixer, moteurs, bandes transporteuses, équipements fonctionnant à basses températures, machines de conditionnement et bien d’autres applications encore, aussi bien dans l’agroalimentaire que dans les secteurs d’activités ou l’emploi d’une graisse blanche est recommandé, tels que l’ébénisterie, la fabrication d’instruments de précision, la photographie ou l’optique.
Informations techniques
MOLYKOTE
Molykote G-4500 400g aerosol
Numéro d`article ERIKS: 23164319
Article de catalogue 1: 013001512SP400 |
Prix (Par Unité):
16,65 €
2 Unité par emballage
|
||
MOLYKOTE
Molykote G-4500 FM Patroon 400 g
Numéro d`article ERIKS: 23164227
|
Prix (Par Unité):
25,80 €
2 Unité par emballage
|