SKF Graisse compatible alimentaire LGFP 2
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) URL |
Product URL default | Page produit SKF URL |
Présentation du produit |
La graisse SKF LGFP 2 est une graisse pour roulements propre et non toxique composée d’une huile de base blanche médicale et contenant un savon d’aluminium complexe.Cette graisse est formulée exclusivement à partir d’ingrédients approuvés par la FDA et son utilisation est autorisée par la NSF pour la catégorie H1. La graisse SKF LGFP 2 est certifiée halal et kasher.
Propriétés:
- Conforme à toutes les législations en vigueur relatives à la protection alimentaire.
- Résistance élevée à l’eau.
- Excellente durée de la graisse.
- Excellente résistance à la corrosion.
- Un pH essentiellement neutre.
Applications typiques:
- Equipements de boulangeries, équipements de transformation des aliments.
- Roulements de cassettes multipack.
- Emballeuses et embouteilleuses.
- Roulements de convoyeurs.
Application
Recommandé dans: Aliments et boissons
SKF
Graisse compatible alimentaire LGFP 2/1
Numéro d`article ERIKS: 23766612
Article de catalogue 1: LGFP 2/1 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
SKF
Graisse compatible alimentaire LGFP 2/18
Numéro d`article ERIKS: 23766613
Article de catalogue 1: LGFP 2/18 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
SKF
Graisse compatible alimentaire LGFP 2/0.4
Numéro d`article ERIKS: 23766611
Article de catalogue 1: LGFP 2/0.4 |
Ce produit n'est plus disponible
|