Des performances 100 % fiables pour toutes
vos pièces en caoutchouc et en plastique
Imaginez les conséquences si l'étanchéité de votre application se mettait à fuir ou que votre système d'assemblage entièrement automatique venait à s'arrêter à cause d'une mauvaise étanchéité. Le temps et les coûts pour résoudre les problèmes que cela implique (réparation, récupération, contrôle, panne et réclamation) sont souvent multipliés par rapport aux coûts d'un contrôle préalable de l'étanchéité.
Ce contrôle commence lorsque vous recherchez un joint d’étanchéité. Il convient de bien faire attention à ce qu'il soit adapté à votre application particulière. Les joints d'étanchéité sont disponibles en plusieurs formes et dimensions. Les joints sont fabriqués conformément aux directives établies. Ces directives décrivent quelles sont les tolérances de fabrication. Pour les joints toriques, par exemple, elles sont décrites dans la :
- NEN-ISO 3601-1, tolérances sur les dimensions (diamètre intérieur et épaisseur)
- NEN-ISO 3601-3, tolérances sur les défauts/imperfections
Au cours d'un processus de fabrication, il peut arriver qu'un joint d'étanchéité se situe en-dehors des tolérances. Normalement, ERIKS contrôle des échantillons des joints d'étanchéité livrés. Est-ce suffisant pour votre processus ?
Lorsque votre application nécessite des joints d'étanchéité avec des tolérances spécifiques et que vous souhaitez exclure toutes les erreurs possibles dans les (grandes quantités de) joints toriques, rondelles plates, pièces simples, joints d'huile et petits articles en plastique, il est possible de les faire contrôler chez ERIKS avec la machine Zéro défaut, aussi appelée machine de contrôle à 100 %. Il est possible ainsi de contrôler individuellement les dimensions, les tolérances, la planéité et les imperfections (défauts ou dommages) d'un article. Avec pas moins de quinze caméras, les articles sont examinés à très grande vitesse. Les faces supérieures, inférieures, latérales et internes sont contrôlées en un instant. En tant que client, il est important que vous spécifiiez les endroits que vous souhaitez faire contrôler. Ensuite, seuls les articles approuvés à 100 % sont livrés et vous avez l'assurance de recevoir des livraisons de qualité parfaite.
La machine Zéro défaut est adaptée à toutes les applications de haute qualité où la qualité des dimensions et/ou de la surface des petites pièces en caoutchouc et en plastique est cruciale, notamment dans l'industrie automobile, où une qualité constante est indispensable. Dans les systèmes d'assemblage automatisés où les temps d'arrêt doivent être évités, mais aussi dans les produits finis critiques tels que les systèmes hydrauliques et mécaniques de précision où une étanchéité défectueuse peut avoir des conséquences majeures. Ce n'est pas pour rien que de nombreux clients font usage de cette machine de contrôle, des entreprises OEM à l'industrie automobile.
Illustration : machine zéro défaut
Vous êtes intéressé(e) par les possibilités pour votre application et vous souhaitez savoir si votre produit est adapté à la machine zéro défaut ? Pour un devis sans engagement, veuillez contacter les services de joints toriques au +32 (0)3 829 27 10 ou envoyez un e-mail à orings@eriks.be