KÄRCHER Nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 7/16 CX
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
L’HDS 7/16 CX dispose d’un moteur 2 pôles (2800 tr/mn) refroidi par air, extrêmement résistant et protégé contre les surchauffes.
L’HDS 7/16 CX répond à toutes les contraintes de mobilité.
Il dispose d’une poignée de transport ergonomique, de poignées intégrées en bas du châssis et d'une pédale-levier permettant de basculer la machine.
L’HDS 7/16 CX œuvre en faveur de la protection de l’environnement.
En mode eco!effciency l’appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (jusqu’à 60°C) entraînant une réduction de la consommation de fioul de 20%. Une sonde de contrôle de la température des gaz d'échappement a été intégrée à la sortie du brûleur pour déclencher l’arrêt automatique de l'appareil, si elle excède 300°C.
La grande originalité du HDS 7/16 CX réside dans le système de protection de la machine et du serpentin.
Développé en exclusivité par Kärcher, ce système protège l’appareil du calcaire et de la corrosion et prolonge ainsi sa durée de vie.
L’HDS 7/16 CX se démarque par son confort d’utilisation. Il dispose d'un bouton de commande unique avec fonctions de contrôle par LED.