KÄRCHER Nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25 SX PLUS 230 V
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25 S pour courant triphasé est convivial et se caractérise par une pression de service de 250 bars pour un débit maximum de 1 000 l/h.
Grâce à sa construction verticale, le HD 10/25 S prend moins de place et se manoeuvre beaucoup plus aisément qu'un appareil traditionnel, en particulier pour franchir seuils et marches.
Ses grandes roues à pneus en caoutchouc lui confèrent une maniabilité optimale, même en terrain difficile. Le guidon se règle à la hauteur la plus confortable pour l'utilisateur.
Les accessoires non utilisés se rangent en toute sécurité dans l'espace séparé prévu pour les buses.
La poignée-pistolet Easy-press garantit un haut niveau de confort d'utilisation, car elle réduit la force de maintien et de déclenchement et est équipée du dispositif Servopress qui autorise une régulation commode de la pression et du débit d'eau. La lance pivote sur 360° même sous la pression maximum.
Parmi ses autres caractéristiques, il faut mentionner la commande par manocontacteur, qui arrête la pompe dès que l'utilisateur relâche la poignée-pistolet, ce qui prolonge la durée de vie du moteur et de la pompe, et le système de surveillance électronique du groupe motopompe.
Le réservoir à détergent incorporé a une capacité de 6 litres.
Le HD 10/25 S a été conçu pour une utilisation quotidienne dans des conditions difficiles. la culasse en laiton résistant aux produits chimiques et les pistons en inox à chemises céramique sont associés à un refroidissement par air-eau efficace pour garantir une longue vie utile.