HUVEMA Perceuse d'établi ECOMAX 14 - 15 mm 400V
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Perceuse de table silencieuse de qualité supérieure allemande avec une très grande précision. Équipée d'une vitesse variable avec affichage numérique de la vitesse. L'ECOMAX 14 a une capacité de perçage de 15 mm pour différents types de matériaux et est équipée de la possibilité de régler la hauteur de la table et/ou de la faire pivoter. Cette perceuse à entraînement par courroie a une capacité de vitesse de 420 à 2 100 tr/min. En bref, un modèle de démarrage simple mais de grande qualité pour chaque atelier. Ce (nouveau) modèle standard comprend également de nombreuses options, comme l'arrêt d'urgence et le capot de protection complet du moteur.
Cette ECOMAX 14 compacte de Maxion se caractérise par sa haute qualité, rendue possible par le savoir-faire et l'expérience du fabricant allemand.
Propriétés:
Capacité de perçage maximale: 15 mm
Qualité allemande supérieure
Très haute précision
Faible bruit
Lecture de la vitesse numérique
Hauteur de la table de travail réglable
0