HUVEMA Perceuse d'établi UNIMAX 1 FREQUENZ - 18 mm 230V
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Perceuse de table silencieuse de qualité supérieure allemande avec une très grande précision. Équipée d'une vitesse variable avec affichage numérique de la vitesse. Cette UNIMAX 1 FREQUENZ de Maxion se caractérise par sa haute qualité, rendue possible par le savoir-faire et l'expérience du fabricant allemand. L'UNIMAX 1 FREQUENZ a une capacité de perçage de 18 mm. De plus, cette perceuse à entraînement par courroie dispose d'une large plage de vitesse de 200 à 4 000 tr/min. Réglable par un potentiomètre, le perçage dans différents types de matériaux ne pose aucun problème. La table est réglable en hauteur et/ou rotative. Malgré son moteur puissant, cette machine est équipée d'un branchement 230V, ce qui permet de l'utiliser dans tous les ateliers ! L'UNIMAX 1 FREQUENZ est équipée en standard d'un entraînement de broche gauche/droite et est également disponible dans un modèle avec dispositif TAP : MX00017.
Propriétés:
Capacité de perçage maximale 18 mm
Qualité allemande supérieure
Très haute précision
Table de travail réglable en hauteur
0