HUVEMA Perceuse-fraiseuse type HU 45 DM-4 - 400V
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Cette fraiseuse/perceuse polyvalente et complète est idéale pour tous les travaux de fraisage et de perçage dans un petit atelier. Avec un poids d'environ 360 kg et une colonne robuste, il s'agit de la perceuse/fraiseuse à engrenages de table la plus solide et la plus abordable, qui vous permet d'en avoir pour votre argent ! La large table transversale de 820 x 240 mm vous offre beaucoup d'espace de travail pour vos petits et moyens projets.
Cette machine haut de gamme est dotée d'un socle en fonte durable qui constitue une base solide. Grâce aux roulements à billes, la machine a une course de broche très précise. La table et la tête reposent sur des guides à queue d'aronde larges et précis et sont équipées d'une alimentation électrique. La machine est équipée d'un capot de protection avec interrupteur de protection de la broche, exécuté conformément aux dernières directives CE pour un travail en toute sécurité.
Cette fraise/perceuse convient au fraisage, au perçage, au taraudage, à l'alésage et à l'alésage. Elle est idéale pour le machiniste qui souhaite passer d'une fraise plus petite à une fraise plus puissante. La machine est surtout connue sur le marché pour sa polyvalence et la grande satisfaction de ses utilisateurs.
Caractéristiques :
- Fonctionnement simple et clair
- Colonne solide contre les vibrations
- Construction lourde en fonte
- Tête inclinable pour permettre le fraisage et le perçage dans n'importe quelle position angulaire
- Engrenage lubrifié dans un bain d'huile
- Guide réglable au moyen de cales
- Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
- Avance de la broche par poignée en étoile (perçage)
- Réglage fin de la profondeur de fraisage
- 2x 6 vitesses de broche
- Guide de queue d'aronde stable et précis
- Broche avec roulement à rouleaux
- Avec barre de traction (M12)
- Base en option réf.no. 16929
- Maintenant aussi disponible en paquet combiné : 88801
HUVEMA
Fraiseuse/perceuse - HU 45 DMI-4
Numéro d`article ERIKS: 14457318
|
Prix (Par Unité):
4 287,25 €
|
||
HUVEMA
Fraiseuse/perceuse - HU 45-2 DM
Numéro d`article ERIKS: 14457317
|
Prix (Par Unité):
3 565,00 €
|
||
HUVEMA
Fraiseuse/perceuse - HU 45-4 DM
Numéro d`article ERIKS: 23520427
Article de catalogue 1: 12071 |
Prix (Par Unité):
3 618,70 €
|