HUVEMA Perceuse industrielle UNIMAX 2S - 20 mm 230V
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Perceuse à colonne silencieuse de qualité supérieure allemande avec une très grande précision. Équipée d'une vitesse variable avec affichage numérique de la vitesse. L'UNIMAX 2S de Maxion se caractérise par sa haute qualité, rendue possible par le savoir-faire et l'expérience du fabricant allemand. L'UNIMAX 2S a une capacité de perçage de 20 mm. De plus, cette perceuse à entraînement par courroie trapézoïdale dispose d'une large plage de vitesse réglable par potentiomètre, ce qui permet de percer sans problème dans différents types de matériaux. La table est réglable en hauteur et/ou rotative. Malgré son moteur puissant, cette machine est équipée d'un branchement 230V, ce qui fait que cette perceuse convient à tous les ateliers ! L'UNIMAX 2S est équipée en standard d'un mouvement de broche gauche/droite et est également disponible en version table et/ou avec dispositif TAP.
Propriétés:
Capacité de perçage: 20 mm
Large éventail d'applications
Réglage de la vitesse par potentiomètre
Qualité allemande supérieure
Très haute précision
0