LOC-LINE Liquide de refroidissement-buse haute pression série CD 1/4" gris
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Buse haute pression - pour réfrigérant lubrifiant 1/4" , type CD, gris Modèle : boîtier en plastique de qualité supérieure. Permet l'utilisation dans les espaces restreints. Pour un approvisionnement précis de réfrigérant lubrifiant, la buse peut être orientée à 360°. La buse peut être réglée avec une clé à six pans creux ou la clé de réglage incluse (réf. 9600 0500) et reste stable et en position, même sans contre écrou. Applications : traitement rapide lors de coupes à grande vitesse par refroidissement haute pression jusqu'à 70 bars. L'illustration montre l'article dans une autre couleur.
LOC-LINE
Buse haute pression CD pour tuyau dagent refrigerant 1/4" 70bar Ø3x12,7mm gris
Numéro d`article ERIKS: 12740269
Article de catalogue 1: 96263013 |
Prix (Par Unité):
42,08 €
|