LOC-LINE Liquide de refroidissement-buse haute pression série CD 1/8" bleu-orangé
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Buse haute pression - de réfrigérant lubrifiant 1/8" , type CD, bleu-orange Modèle : boîtier en plastique de qualité supérieure. Permet l'utilisation dans les espaces restreints. Pour un approvisionnement précis de réfrigérant lubrifiant, la buse peut être orientée à 360°. La buse peut être réglée avec une clé à six pans creux ou la clé de réglage incluse (réf. 9600 0500) et reste stable et en position, même sans contre écrou. Applications : traitement rapide lors de coupes à grande vitesse par refroidissement haute pression jusqu'à 70 bars.
LOC-LINE
Buse haute pression CD pour tuyau dagent refrigerant 1/8" 70bar Ø2,2x0mm bleu-orange
Numéro d`article ERIKS: 12740134
Article de catalogue 1: 96102200 |
Prix (Par Unité):
40,56 €
|
||
LOC-LINE
Buse haute pression CD pour tuyau dagent refrigerant 1/8" 70bar Ø2,2x31,8mm bleu-orange
Numéro d`article ERIKS: 12740137
Article de catalogue 1: 96102232 |
Prix (Par Unité):
42,82 €
|
||
LOC-LINE
Buse haute pression CD pour tuyau dagent refrigerant 1/8" 70bar Ø3x0mm bleu-orange
Numéro d`article ERIKS: 12740138
Article de catalogue 1: 96103000 |
Prix (Par Unité):
40,56 €
|