COMPAC Presse d’atelier à système électro-hydraulique
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Presse d'atelier avec système hydroélectrique
• Vérin à double action, force de pression et de traction (modèle EP40D, EP60D, EP100D)
• Piston grand et robuste jusqu'à 100 mm de diamètre (cote F)
• Course extra-longue jusqu'à 320 mm (cote D)
• Pression jusqu'à 100 t
• Vérin de pression coulissant latéralement (sauf modèle EP100)
• Pompe hydroélectrique à 2 positions sur les modèle EP100, sur les autres à 1 position
• Hauteur de la table de presse réglable de manière rapide et sure avec un mécanisme de préhension individuel freiné (modèle EP100 avec chaînes)
• Unité de pompe rotative jusqu'à 90° (modèle EP40, EP40D–EP60, EP60D)
• Soupape de surpression multi-ajustable, affichage de pression bien lisible avec échelle t/kN
• 2 blocs V et un affichage de pression facilement lisible comme équipement de série
COMPAC
Presse d'atelier EP40 avec pompe électrique 40 t
Numéro d`article ERIKS: 12328273
Article de catalogue 1: 3060.1645 |
Prix (Par Unité):
5 622,40 €
|
||
COMPAC
Presse d'atelier EP60D avec pompe électrique 60 t
Numéro d`article ERIKS: 12965235
Article de catalogue 1: 3060.1658 |
Prix (Par Unité):
7 278,40 €
|
||
COMPAC
Presse d'atelier EP60 avec pompe électrique 60 t
Numéro d`article ERIKS: 12328274
Article de catalogue 1: 3060.1650 |
Prix (Par Unité):
7 166,40 €
|
||
COMPAC
Presse d'atelier EP100D avec pompe électrique 100 t
Numéro d`article ERIKS: 12328272
Article de catalogue 1: 3060.1655 |
Prix (Par Unité):
10 766,40 €
|