HUVEMA Convoyeur à rouleaux, série RB650
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Vous pouvez utiliser ce convoyeur à rouleaux polyvalent partout où vous avez besoin d'un support de pièce supplémentaire ! Ce convoyeur à rouleaux est universellement applicable pour alimenter et retirer des pièces longues et lourdes avec différents types de machines, comme les scies à ruban, les scies circulaires, les perceuses, etc. Les rouleaux à roulement à billes font glisser vos pièces sans effort sur la table à rouleaux. Les pieds réglables en hauteur vous permettent également de régler la hauteur de travail de 650 mm à 1000 mm.
La table à rouleaux est équipée de rouleaux en acier solides et robustes et a une longueur de 3 mètres. Elle est également disponible en version 1 mètre et 2 mètres, ce qui permet de l'utiliser dans de nombreuses espaces. Le convoyeur à rouleaux est livré avec 2 paires de pieds. Grâce aux supports de montage, il est possible de relier plusieurs convoyeurs à rouleaux entre eux. Ce convoyeur à rouleaux deviendra certainement l'un des outils les plus utiles et les plus polyvalents de votre atelier, ce qui en fait un bon investissement !
Caractéristiques :
- Utilisation universelle
- Disponible en plusieurs longueurs (1 mètre=art. 16821 / 2 mètres=art. 16822)
- Rouleaux en acier massif avec roulement à billes
- Construction en acier soudé
- Livré complet avec plaque d'accouplement à la machine
- Idéal pour alimenter et retirer des pièces longues et lourdes
- Excellent pour une utilisation avec les scies, les fraises et les perceuses, entre autres.
En option, nos techniciens peuvent adapter le convoyeur à rouleaux à votre machine moyennant un supplément.
HUVEMA
Convoyeur à rouleaux - RB 650-1000 Z1m
Numéro d`article ERIKS: 12178863
Article de catalogue 1: 16821 |
Prix (Par Unité):
652,50 €
|
||
HUVEMA
Convoyeur à rouleaux - RB 650-1000 Z2m
Numéro d`article ERIKS: 12157090
Article de catalogue 1: 16822 |
Prix (Par Unité):
795,50 €
|
||
HUVEMA
Convoyeur à rouleaux - RB 650-1000 Z3m
Numéro d`article ERIKS: 12157091
Article de catalogue 1: 16823 |
Prix (Par Unité):
1 026,00 €
|