ProductPage

DIN580 Vis à anneau Acier inoxydable A4

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Résistance de traction: 500 N/mm²

Dimension de filetage (métrique)
Matériau: Acier inoxydable
Revêtement du surface: Non-traité
Diamètre intérieur d'oeillet (mm)
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A4
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Boulon a oeil DIN580 coulées RVS A4 M6 Boulon a oeil DIN580 coulées RVS A4 M6 Numéro d`article ERIKS: 23730007

Article de catalogue 1: 55940060001

 
Prix (Par Unité):
2,04 €
25 Unité par emballage
DIN580 INOX A4 vis anneau M8 /25 DIN580 INOX A4 vis anneau M8 /25 Numéro d`article ERIKS: 23730008

Article de catalogue 1: 55940080001

 
Prix (Par Unité):
3,27 €
25 Unité par emballage
DIN580 INOX A4 vis anneau M10 /25 DIN580 INOX A4 vis anneau M10 /25 Numéro d`article ERIKS: 23729999

Article de catalogue 1: 55940100001

 
Prix (Par Unité):
6,15 €
25 Unité par emballage
DIN580 INOX A4 vis anneau M16 /10 DIN580 INOX A4 vis anneau M16 /10 Numéro d`article ERIKS: 23730001

Article de catalogue 1: 55940160001

 
Prix (Par Unité):
18,68 €
10 Unité par emballage
Dimension de filetage (métrique)
Matériau: Acier inoxydable
Revêtement du surface: Non-traité
Diamètre intérieur d'oeillet (mm)
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A4
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)