ProductPage

Vis à tête bombée à 6 pans creux Acier 10.9 électro zingué

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme de tête: Tête de cylindre
Matériau: Acier au carbone
Catégorie de qualité: Acier 10.9
Revêtement du surface: Electro-zingage
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique)
Longueur (mm)
Norme ISO: 7380
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
10.9 zg vis tbri 6pc M4x6 /500 10.9 zg vis tbri 6pc M4x6 /500 Numéro d`article ERIKS: 23367722

Article de catalogue 1: 23367722

Article de catalogue 2: 07141040006

 
Ce produit n'est plus disponible 
10.9 zg vis tbri 6pc m8x20 /200 10.9 zg vis tbri 6pc m8x20 /200 Numéro d`article ERIKS: 23367751
 
Ce produit n'est plus disponible 
Forme de tête: Tête de cylindre
Matériau: Acier au carbone
Catégorie de qualité: Acier 10.9
Revêtement du surface: Electro-zingage
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique)
Longueur (mm)
Norme ISO: 7380
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)