|
DIN910 6k-bouchon bspt 1in /5
Numéro d`article ERIKS: 23541934
Article de catalogue 1: 07670254001
|
Prix (Par Unité):
25 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "din910 6k-plug bspt 1” /5",
"item_id": "gr0000000443797",
"material_number": "23541934",
"price": "6.15",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"bolts",
"item_category3":"hexagonal bolts",
"item_category4": "pr_ec010889_0012_csc",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din910 6k-plug bspt 1” /5",
"item_id": "gr0000000443797",
"material_number": "23541934",
"price": "6.15",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"bolts",
"item_category3":"hexagonal bolts",
"item_category4": "pr_ec010889_0012_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN910 6k-bouchon bspt 3/8 /50
Numéro d`article ERIKS: 23541932
Article de catalogue 1: 07670096001
|
Connectez-vous pour voir les prix
50 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din910 6k-plug bspt 3/8 /50",
"item_id": "gr0000000447837",
"material_number": "23541932",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"bolts",
"item_category3":"hexagonal bolts",
"item_category4": "pr_ec010889_0012_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN910 5.8 pijpdraad 50 * bouchon hexagonal
Numéro d`article ERIKS: 23694694
Article de catalogue 1: 07670127001
|
Prix (Par Unité):
50 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "din910 5.8 pijpdraad 50 * stop buitenzeskant",
"item_id": "gr0000000773646",
"material_number": "23694694",
"price": "1.4",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"bolts",
"item_category3":"hexagonal bolts",
"item_category4": "pr_ec010889_0012_csc",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din910 5.8 pijpdraad 50 * stop buitenzeskant",
"item_id": "gr0000000773646",
"material_number": "23694694",
"price": "1.4",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"bolts",
"item_category3":"hexagonal bolts",
"item_category4": "pr_ec010889_0012_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN910 filetage de tube 150 /1 bouchon hexagonal
Numéro d`article ERIKS: 23694696
Article de catalogue 1: 07670381001
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "din910 5.8 pijpdraad 150 /1 stop buitenzeskant",
"item_id": "gr0000000913689",
"material_number": "23694696",
"price": "11.81",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"bolts",
"item_category3":"hexagonal bolts",
"item_category4": "pr_ec010889_0012_csc",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din910 5.8 pijpdraad 150 /1 stop buitenzeskant",
"item_id": "gr0000000913689",
"material_number": "23694696",
"price": "11.81",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"bolts",
"item_category3":"hexagonal bolts",
"item_category4": "pr_ec010889_0012_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN910 filetage de tube 200 /1 bouchon hexagonal
Numéro d`article ERIKS: 23694697
Article de catalogue 1: 07670508001
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "din910 5.8 pijpdraad 200 /1 stop buitenzeskant",
"item_id": "gr0000000913807",
"material_number": "23694697",
"price": "20.13",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"bolts",
"item_category3":"hexagonal bolts",
"item_category4": "pr_ec010889_0012_csc",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din910 5.8 pijpdraad 200 /1 stop buitenzeskant",
"item_id": "gr0000000913807",
"material_number": "23694697",
"price": "20.13",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"bolts",
"item_category3":"hexagonal bolts",
"item_category4": "pr_ec010889_0012_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
D910 bouchon hexagonal filetage de tuyauterie 1/8"
Numéro d`article ERIKS: 23541931
Article de catalogue 1: 07670031001
|
Connectez-vous pour voir les prix
100 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din910 hexagon-plug pipe thread 1/8"",
"item_id": "gr0000000468462",
"material_number": "23541931",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"bolts",
"item_category3":"hexagonal bolts",
"item_category4": "pr_ec010889_0012_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|