ProductPage

ISO4017 Vis à tête hexagonale filetage total Acier 8.8 zingué électrolytique

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Acier au carbone
Catégorie de qualité: Acier 8.8
Revêtement du surface: Electro-zingage
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique)
Longueur (mm)
Norme ISO: 4017
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
ISO4017 8.8 ezn M10x45 /100 vis a tete hexagonale filetage complet ISO4017 8.8 ezn M10x45 /100 vis a tete hexagonale filetage complet Numéro d`article ERIKS: 11785684

Article de catalogue 1: 040178100100045

 
Prix (Par Unité):
0,39 €
100 Unité par emballage
ISO4017 8.8 ezn M10x60 /100 vis a tete hexagonale filetage complet ISO4017 8.8 ezn M10x60 /100 vis a tete hexagonale filetage complet Numéro d`article ERIKS: 11785687

Article de catalogue 1: 040178100100060

 
Prix (Par Unité):
0,46 €
100 Unité par emballage
ISO4017 8.8 ezn M10x70 /100 vis a tete hexagonale filetage complet ISO4017 8.8 ezn M10x70 /100 vis a tete hexagonale filetage complet Numéro d`article ERIKS: 11785689

Article de catalogue 1: 040178100100070

 
Prix (Par Unité):
0,59 €
100 Unité par emballage
ISO4017 8.8 ezn M12x50 /100 vis a tete hexagonale filetage complet ISO4017 8.8 ezn M12x50 /100 vis a tete hexagonale filetage complet Numéro d`article ERIKS: 11785706

Article de catalogue 1: 040178100120050

 
Prix (Par Unité):
0,47 €
100 Unité par emballage
Matériau: Acier au carbone
Catégorie de qualité: Acier 8.8
Revêtement du surface: Electro-zingage
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique)
Longueur (mm)
Norme ISO: 4017
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)