|
Goupille beta simple acier ezn 5mm
Numéro d`article ERIKS: 23502961
Article de catalogue 1: 23502961
Article de catalogue 2: 310-05E;310-05E
|
Prix (Par Unité):
100 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "haarspeld enkel 5mm verzinkt",
"item_id": "gr0000000773347",
"material_number": "23502961",
"price": "0.55",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"circlips and split pins",
"item_category3":"spring clips",
"item_category4": "pr_ec003020_0011_csc",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "haarspeld enkel 5mm verzinkt",
"item_id": "gr0000000773347",
"material_number": "23502961",
"price": "0.55",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"circlips and split pins",
"item_category3":"spring clips",
"item_category4": "pr_ec003020_0011_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
Goupille beta simple acier ezn 6 mm
Numéro d`article ERIKS: 23502962
Article de catalogue 1: 23502962
Article de catalogue 2: 310-06E;310-06E
|
Prix (Par Unité):
100 Unité par emballage
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "haarspeld enkel 6mm verzinkt",
"item_id": "gr0000000774691",
"material_number": "23502962",
"price": "0.88",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"circlips and split pins",
"item_category3":"spring clips",
"item_category4": "pr_ec003020_0011_csc",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "haarspeld enkel 6mm verzinkt",
"item_id": "gr0000000774691",
"material_number": "23502962",
"price": "0.88",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"circlips and split pins",
"item_category3":"spring clips",
"item_category4": "pr_ec003020_0011_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|