ProductPage

DIN934 Écrou hexagonal Acier Cl.08 galvanisé à chaud

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Acier au carbone
Revêtement du surface: Zingué à chaud
Catégorie de qualité
Dimension de filetage (métrique)
Forme de filetage: Métrique
Norme DIN
Norme ISO
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Ecrou hexagonal DIN934 Acier 8.8 Galvanisé à chaud M8 Ecrou hexagonal DIN934 Acier 8.8 Galvanisé à chaud M8 Numéro d`article ERIKS: 11908331
 
Connectez-vous pour voir les prix
200 Unité par emballage
Ecrou hexagonal DIN934 Acier 8 Galvanisé à chaud M6 Ecrou hexagonal DIN934 Acier 8 Galvanisé à chaud M6 Numéro d`article ERIKS: 11774039

Article de catalogue 1: 11774039

 
Connectez-vous pour voir les prix
1 000 Unité par emballage
Ecrou hexagonal DIN934 Acier 8 Galvanisé à chaud M8 Ecrou hexagonal DIN934 Acier 8 Galvanisé à chaud M8 Numéro d`article ERIKS: 23698578

Article de catalogue 1: 23698578

Article de catalogue 2: 01500080001

 
Connectez-vous pour voir les prix
1 000 Unité par emballage
Ecrou hexagonal DIN934 Acier 8 Galvanisé à chaud M10 Ecrou hexagonal DIN934 Acier 8 Galvanisé à chaud M10 Numéro d`article ERIKS: 11774040

Article de catalogue 1: 11774040

 
Connectez-vous pour voir les prix
500 Unité par emballage
Ecrou hexagonal DIN934 Acier 8 Galvanisé à chaud M10 Ecrou hexagonal DIN934 Acier 8 Galvanisé à chaud M10 Numéro d`article ERIKS: 11774059

Article de catalogue 1: 009348209100000

 
Connectez-vous pour voir les prix
100 Unité par emballage
ISO4032 8 thz M10 /500 ecrou hexagonal din metrique ISO4032 8 thz M10 /500 ecrou hexagonal din metrique Numéro d`article ERIKS: 11786863

Article de catalogue 1: 040328200100000

 
Connectez-vous pour voir les prix
500 Unité par emballage
Ecrou hexagonal DIN934 Acier 8 Galvanisé à chaud M12 Ecrou hexagonal DIN934 Acier 8 Galvanisé à chaud M12 Numéro d`article ERIKS: 23366987

Article de catalogue 1: 009348200120000

 
Connectez-vous pour voir les prix
500 Unité par emballage
Ecrou hexagonal DIN934 Acier 8 Galvanisé à chaud M14 Ecrou hexagonal DIN934 Acier 8 Galvanisé à chaud M14 Numéro d`article ERIKS: 11774041

Article de catalogue 1: 11774041

 
Connectez-vous pour voir les prix
250 Unité par emballage
Ecrou hexagonal DIN934 Acier 8 Galvanisé à chaud M20 Ecrou hexagonal DIN934 Acier 8 Galvanisé à chaud M20 Numéro d`article ERIKS: 11774044

Article de catalogue 1: 11774044

 
Connectez-vous pour voir les prix
100 Unité par emballage
Ecrou hexagonal DIN934 Acier 8 Galvanisé à chaud M22 Ecrou hexagonal DIN934 Acier 8 Galvanisé à chaud M22 Numéro d`article ERIKS: 11774045

Article de catalogue 1: 11774045

 
Connectez-vous pour voir les prix
50 Unité par emballage
Matériau: Acier au carbone
Revêtement du surface: Zingué à chaud
Catégorie de qualité
Dimension de filetage (métrique)
Forme de filetage: Métrique
Norme DIN
Norme ISO
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant