ProductPage

DIN934 Écrou hexagonal filetage métrique à pas fin Acier 10.9

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Acier au carbone
Revêtement du surface: Non-traité
Catégorie de qualité: Acier 10.9
Dimension de filetage (métrique)
Forme de filetage: Métrique à pas fin
Norme DIN: 934
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Ecrou hexagonal filetage métrique à pas fin DIN934 Acier 10.9  M11 Ecrou hexagonal filetage métrique à pas fin DIN934 Acier 10.9 M11 Numéro d`article ERIKS: 11773601

Article de catalogue 1: 11773601

 
Connectez-vous pour voir les prix
100 Unité par emballage
Ecrou hexagonal filetage métrique à pas fin DIN934 Acier 10.9  M10 Ecrou hexagonal filetage métrique à pas fin DIN934 Acier 10.9 M10 Numéro d`article ERIKS: 11773602

Article de catalogue 1: 11773602

 
Connectez-vous pour voir les prix
100 Unité par emballage
Ecrou hexagonal filetage métrique à pas fin DIN934 Acier 10.9 M12 Ecrou hexagonal filetage métrique à pas fin DIN934 Acier 10.9 M12 Numéro d`article ERIKS: 11773603

Article de catalogue 1: 11773603

 
Connectez-vous pour voir les prix
100 Unité par emballage
Ecrou hexagonal filetage métrique à pas fin DIN934 Acier 10.9 M14 Ecrou hexagonal filetage métrique à pas fin DIN934 Acier 10.9 M14 Numéro d`article ERIKS: 23698470

Article de catalogue 1: 23698470

Article de catalogue 2: 04180140150

 
Connectez-vous pour voir les prix
100 Unité par emballage
Ecrou hexagonal filetage métrique à pas fin DIN934 Acier 10.9 M16 Ecrou hexagonal filetage métrique à pas fin DIN934 Acier 10.9 M16 Numéro d`article ERIKS: 23698471

Article de catalogue 1: 23698471

Article de catalogue 2: 04180160150

 
Connectez-vous pour voir les prix
100 Unité par emballage
Ecrou hexagonal filetage métrique à pas fin DIN934 Acier 10.9 M22x1.5 Ecrou hexagonal filetage métrique à pas fin DIN934 Acier 10.9 M22x1.5 Numéro d`article ERIKS: 11773607

Article de catalogue 1: 11773607

 
Connectez-vous pour voir les prix
25 Unité par emballage
Ecrou hexagonal filetage métrique à pas fin DIN934 Acier 10.9  M24 Ecrou hexagonal filetage métrique à pas fin DIN934 Acier 10.9 M24 Numéro d`article ERIKS: 11773610

Article de catalogue 1: 11773610

 
Connectez-vous pour voir les prix
25 Unité par emballage
Ecrou hexagonal filetage métrique à pas fin DIN934 Acier 10.9 M24x1.5 Ecrou hexagonal filetage métrique à pas fin DIN934 Acier 10.9 M24x1.5 Numéro d`article ERIKS: 11773609

Article de catalogue 1: 11773609

 
Connectez-vous pour voir les prix
25 Unité par emballage
Ecrou hexagonal filetage métrique à pas fin DIN934 Acier 10.9 M36x3 Ecrou hexagonal filetage métrique à pas fin DIN934 Acier 10.9 M36x3 Numéro d`article ERIKS: 11773613

Article de catalogue 1: 11773613

 
Connectez-vous pour voir les prix
Ecrou hexagonal filetage métrique à pas fin DIN934 Acier 10.9 M42x3 Ecrou hexagonal filetage métrique à pas fin DIN934 Acier 10.9 M42x3 Numéro d`article ERIKS: 11773614

Article de catalogue 1: 11773614

 
Connectez-vous pour voir les prix
Matériau: Acier au carbone
Revêtement du surface: Non-traité
Catégorie de qualité: Acier 10.9
Dimension de filetage (métrique)
Forme de filetage: Métrique à pas fin
Norme DIN: 934
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant