ProductPage

DIN935 Écrou à créneaux Acier Cl.08 zingué électrolytique

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Acier au carbone
Catégorie de qualité: 8 (acier)
Revêtement du surface: Electro-zingage
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique)
Norme DIN: 935
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Ecrou à créneau DIN935 Acier 8 Zingué électrolytique M8 Ecrou à créneau DIN935 Acier 8 Zingué électrolytique M8 Numéro d`article ERIKS: 11774252

Article de catalogue 1: 11774252

 
Connectez-vous pour voir les prix
100 Unité par emballage
Ecrou à créneau DIN935 Acier 8 Zingué électrolytique M12 Ecrou à créneau DIN935 Acier 8 Zingué électrolytique M12 Numéro d`article ERIKS: 11774254

Article de catalogue 1: 11774254

 
Connectez-vous pour voir les prix
100 Unité par emballage
Ecrou à créneau DIN935 Acier 8 Zingué électrolytique M16 Ecrou à créneau DIN935 Acier 8 Zingué électrolytique M16 Numéro d`article ERIKS: 11774255

Article de catalogue 1: 11774255

 
Connectez-vous pour voir les prix
50 Unité par emballage
Ecrou à créneau DIN935 Acier 8 Zingué électrolytique M20 Ecrou à créneau DIN935 Acier 8 Zingué électrolytique M20 Numéro d`article ERIKS: 11774256

Article de catalogue 1: 11774256

 
Connectez-vous pour voir les prix
25 Unité par emballage
Ecrou à créneau DIN935 Acier 8 Zingué électrolytique M24 Ecrou à créneau DIN935 Acier 8 Zingué électrolytique M24 Numéro d`article ERIKS: 11774257

Article de catalogue 1: 11774257

 
Connectez-vous pour voir les prix
25 Unité par emballage
Ecrou à créneau DIN935 Acier 8 Zingué électrolytique M36 Ecrou à créneau DIN935 Acier 8 Zingué électrolytique M36 Numéro d`article ERIKS: 11774259

Article de catalogue 1: 11774259

 
Connectez-vous pour voir les prix
Ecrou à créneau DIN935 Acier 8 Zingué électrolytique M48 Ecrou à créneau DIN935 Acier 8 Zingué électrolytique M48 Numéro d`article ERIKS: 11774262

Article de catalogue 1: 11774262

 
Connectez-vous pour voir les prix
Matériau: Acier au carbone
Catégorie de qualité: 8 (acier)
Revêtement du surface: Electro-zingage
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique)
Norme DIN: 935
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)