ProductPage

Écrou cylindrique avec filetage trapézoïdal Acier de décolletage Cl.05

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Acier au carbone
Catégorie de qualité: 5 (acier)
Revêtement du surface: Non-traité
Forme de filetage: Trapezoïdal
Dimension de filetage (métrique)
Norme DIN: 103
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Ecrou rond DIN103 Acier 5 M28 Trapezium Ecrou rond DIN103 Acier 5 M28 Trapezium Numéro d`article ERIKS: 23369888
 
Connectez-vous pour voir les prix
Ecrou rond DIN103 Acier 5 M40 Trapezium Ecrou rond DIN103 Acier 5 M40 Trapezium Numéro d`article ERIKS: 23369892

Article de catalogue 1: 880890040400700

 
Connectez-vous pour voir les prix
Matériau: Acier au carbone
Catégorie de qualité: 5 (acier)
Revêtement du surface: Non-traité
Forme de filetage: Trapezoïdal
Dimension de filetage (métrique)
Norme DIN: 103
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)