ProductPage

Vis de sécurité Tête cylindrique + teton, filetage tôle

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme de tête: Tête ronde plate
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Longueur (mm)
Diamètre de tête (mm): 7.6
Hauteur de tête (mm): 2.2
Système à visser: Hexagone intérieur avec goupille
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Vis de sécurité Tête cylindrique + broche 4.2X16 SW2.5 Vis de sécurité Tête cylindrique + broche 4.2X16 SW2.5 Numéro d`article ERIKS: 11837511

Article de catalogue 1: 11837511

 
Prix (Par Unité):
0,22 €
100 Unité par emballage
Vis de sécurité Tête cylindrique + broche 4.2X25 SW2.5 Vis de sécurité Tête cylindrique + broche 4.2X25 SW2.5 Numéro d`article ERIKS: 11837512

Article de catalogue 1: 11837512

 
Prix (Par Unité):
0,25 €
100 Unité par emballage
Vis de sécurité Tête cylindrique + broche 4.2X32 SW2.5 Vis de sécurité Tête cylindrique + broche 4.2X32 SW2.5 Numéro d`article ERIKS: 11837513

Article de catalogue 1: 11837513

 
Prix (Par Unité):
0,28 €
100 Unité par emballage
Forme de tête: Tête ronde plate
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Longueur (mm)
Diamètre de tête (mm): 7.6
Hauteur de tête (mm): 2.2
Système à visser: Hexagone intérieur avec goupille
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)