|
DIN434 acier 9 /100 plaquette oblique 8% pour profiles en u
Numéro d`article ERIKS: 11762140
Article de catalogue 1: 11762140
|
Connectez-vous pour voir les prix
100 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din434 staal m8 /100 hellingplaat 8% voor u-profielen",
"item_id": "gr0000000774698",
"material_number": "11762140",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"bevel washers",
"item_category4": "pr_ec002394_0003_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN434 acier 11 /100 plaquette oblique 8% pour profiles en u
Numéro d`article ERIKS: 11762141
Article de catalogue 1: 11762141
|
Connectez-vous pour voir les prix
100 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din434 staal m10 /100 hellingplaat 8% voor u-profielen",
"item_id": "gr0000000781126",
"material_number": "11762141",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"bevel washers",
"item_category4": "pr_ec002394_0003_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN434 staal M12 /100 plaquette oblique 8% pour profiles en u
Numéro d`article ERIKS: 23690096
Article de catalogue 1: 23690096
Article de catalogue 2: 38500120001
|
Connectez-vous pour voir les prix
100 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din434 staal m12 /100 hellingplaat 8% voor u-profielen",
"item_id": "gr0000000767887",
"material_number": "23690096",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"bevel washers",
"item_category4": "pr_ec002394_0003_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN434 acier 22 /100 plaquette oblique 8% pour profiles en u
Numéro d`article ERIKS: 23690098
Article de catalogue 1: 23690098
Article de catalogue 2: 38500220001
|
Connectez-vous pour voir les prix
100 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din434 staal m20 /100 hellingplaat 8% voor u-profielen",
"item_id": "gr0000000790320",
"material_number": "23690098",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"bevel washers",
"item_category4": "pr_ec002394_0003_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN434 acier 24 /100 plaquette oblique 8% pour profiles en u
Numéro d`article ERIKS: 23690099
Article de catalogue 1: 23690099
Article de catalogue 2: 38500240001
|
Connectez-vous pour voir les prix
100 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din434 staal m22 /100 hellingplaat 8% voor u-profielen",
"item_id": "gr0000000770411",
"material_number": "23690099",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"bevel washers",
"item_category4": "pr_ec002394_0003_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
DIN434 acier 26 /50 plaquette oblique 8% pour profiles en u
Numéro d`article ERIKS: 11762142
Article de catalogue 1: 11762142
|
Connectez-vous pour voir les prix
50 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "din434 staal m24 /50 hellingplaat 8% voor u-profielen",
"item_id": "gr0000000789803",
"material_number": "11762142",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"washers",
"item_category3":"bevel washers",
"item_category4": "pr_ec002394_0003_csc",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|