ProductPage

DIN432 Rondelle frein d'écrou à ergot extérieur Acier inoxydable A2

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Pour la dimension de vis métrique
Norme DIN: 432
Modèle: Poussoir extérieur
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 6.4mm Acier inoxydable Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 6.4mm Acier inoxydable Numéro d`article ERIKS: 11741577

Article de catalogue 1: 11741577

Article de catalogue 2: 0432264

 
Prix (Par Unité):
0,11 €
100 Unité par emballage
Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 8.4mm Acier inoxydable Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 8.4mm Acier inoxydable Numéro d`article ERIKS: 11741578

Article de catalogue 1: 11741578

Article de catalogue 2: 0432284

 
Prix (Par Unité):
0,18 €
100 Unité par emballage
Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 10.5mm Acier inoxydable Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 10.5mm Acier inoxydable Numéro d`article ERIKS: 11741562

Article de catalogue 1: 11741562

Article de catalogue 2: 04322105

 
Prix (Par Unité):
0,20 €
100 Unité par emballage
Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 13mm Acier inoxydable Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 13mm Acier inoxydable Numéro d`article ERIKS: 11741563

Article de catalogue 1: 11741563

Article de catalogue 2: 04322130

 
Prix (Par Unité):
0,26 €
50 Unité par emballage
Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 17mm Acier inoxydable Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 17mm Acier inoxydable Numéro d`article ERIKS: 11741565

Article de catalogue 1: 11741565

Article de catalogue 2: 04322170

 
Prix (Par Unité):
0,43 €
50 Unité par emballage
Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 21mm Acier inoxydable Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 21mm Acier inoxydable Numéro d`article ERIKS: 11741567

Article de catalogue 1: 11741567

Article de catalogue 2: 04322210

 
Prix (Par Unité):
0,74 €
50 Unité par emballage
Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 40mm Acier inoxydable Rondelle Poussoir extérieur DIN 432 40mm Acier inoxydable Numéro d`article ERIKS: 11741574

Article de catalogue 1: 11741574

Article de catalogue 2: 04322400

 
Prix (Par Unité):
4,34 €
10 Unité par emballage
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Pour la dimension de vis métrique
Norme DIN: 432
Modèle: Poussoir extérieur
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)