ProductPage

EPRAMID Barre plein PA XT MO

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Informations techniques
Article de stock
Matériau: PA
Qualité de matériaux: Epramid X-MO
Couleur: Noir
Diamètre extérieur (mm)
Longueur (mm): 1000
Nom commercial: Epramid
Mode de fabrication: Extrudé
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Barre Pleine Epramid X-MO Noir ∅50x1000mm EPRAMID Barre Pleine Epramid X-MO Noir ∅50x1000mm Numéro d`article ERIKS: 10036409
 
Connectez-vous pour voir les prix
Barre Pleine Epramid X-MO Noir ∅36x1000mm EPRAMID Barre Pleine Epramid X-MO Noir ∅36x1000mm Numéro d`article ERIKS: 10036406
 
Connectez-vous pour voir les prix
Barre Pleine Epramid X-MO Noir ∅60x1000mm EPRAMID Barre Pleine Epramid X-MO Noir ∅60x1000mm Numéro d`article ERIKS: 10036411
 
Connectez-vous pour voir les prix
Article de stock
Matériau: PA
Qualité de matériaux: Epramid X-MO
Couleur: Noir
Diamètre extérieur (mm)
Longueur (mm): 1000
Nom commercial: Epramid
Mode de fabrication: Extrudé
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)