ProductPage

EPRATONE Barre pleine PEEK BG-T (lubrifiant interne; qualité-alimentaire) bleu

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Cette variante est développée pour les applications d'usure par glissement sous forte charge.

Informations techniques
Article de stock
Matériau: PEEK
Qualité de matériaux: Epratone PEEK BG
Couleur: Bleu
Diamètre extérieur (mm)
Longueur (mm): 1000
Nom commercial: Epratone PEEK
Mode de fabrication: Extrudé
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Barre pleine PEEK BG-T (lubrifiant interne; qualité-alimentaire) bleu ø25x1000 mm EPRATONE Barre pleine PEEK BG-T (lubrifiant interne; qualité-alimentaire) bleu ø25x1000 mm Numéro d`article ERIKS: 12723603
 
Connectez-vous pour voir les prix
Barre pleine PEEK BG-T (lubrifiant interne; qualité-alimentaire) bleu ø30x1000 mm EPRATONE Barre pleine PEEK BG-T (lubrifiant interne; qualité-alimentaire) bleu ø30x1000 mm Numéro d`article ERIKS: 12723604
 
Connectez-vous pour voir les prix
Barre pleine PEEK BG-T (lubrifiant interne; qualité-alimentaire) bleu ø50x1000 mm EPRATONE Barre pleine PEEK BG-T (lubrifiant interne; qualité-alimentaire) bleu ø50x1000 mm Numéro d`article ERIKS: 11933631
 
Connectez-vous pour voir les prix
Barre pleine PEEK BG-T (lubrifiant interne; qualité-alimentaire) bleu ø80x1000 mm EPRATONE Barre pleine PEEK BG-T (lubrifiant interne; qualité-alimentaire) bleu ø80x1000 mm Numéro d`article ERIKS: 12723605
 
Ce produit n'est plus disponible 
Article de stock
Matériau: PEEK
Qualité de matériaux: Epratone PEEK BG
Couleur: Bleu
Diamètre extérieur (mm)
Longueur (mm): 1000
Nom commercial: Epratone PEEK
Mode de fabrication: Extrudé
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)