ProductPage

EPRATONE Barre pleine PEEK GF30 (30% fibre de verre) beige

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Idéal pour les applications à la vapeur

Informations techniques
Matériau: PEEK
Qualité de matériaux: Epratone PEEK GF30
Couleur: Naturel
Diamètre extérieur (mm)
Longueur (mm): 1000
Nom commercial: Epratone PEEK
Mode de fabrication: Extrudé
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Barre pleine PEEK GF30 (30% fibre de verre) beige ø30x1000 mm EPRATONE Barre pleine PEEK GF30 (30% fibre de verre) beige ø30x1000 mm Numéro d`article ERIKS: 12727350
 
Connectez-vous pour voir les prix
Barre pleine PEEK GF30 (30% fibre de verre) beige ø40x1000 mm EPRATONE Barre pleine PEEK GF30 (30% fibre de verre) beige ø40x1000 mm Numéro d`article ERIKS: 10036923
 
Connectez-vous pour voir les prix
Barre pleine PEEK GF30 (30% fibre de verre) beige ø60x1000 mm EPRATONE Barre pleine PEEK GF30 (30% fibre de verre) beige ø60x1000 mm Numéro d`article ERIKS: 12727360
 
Connectez-vous pour voir les prix
Matériau: PEEK
Qualité de matériaux: Epratone PEEK GF30
Couleur: Naturel
Diamètre extérieur (mm)
Longueur (mm): 1000
Nom commercial: Epratone PEEK
Mode de fabrication: Extrudé
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)