ProductPage

EPRAMID Plaat PA 6-G Oil

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Présentation du produit

Article de stock
Matériau: PA 6 G
Qualité de matériaux: Epramid G-Oil
Couleur: Vert foncé
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 1220
Largeur (mm): 610
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Plaque PA 6-G Oil vert foncé 1220x610x16 mm EPRAMID Plaque PA 6-G Oil vert foncé 1220x610x16 mm Numéro d`article ERIKS: 10036138
 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque PA 6-G Oil vert foncé 1220x610x20 mm EPRAMID Plaque PA 6-G Oil vert foncé 1220x610x20 mm Numéro d`article ERIKS: 10036139
 
Connectez-vous pour voir les prix
Article de stock
Matériau: PA 6 G
Qualité de matériaux: Epramid G-Oil
Couleur: Vert foncé
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 1220
Largeur (mm): 610
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)