ProductPage

EPRATEX Plaque en matière synthétique EP GC203

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Application

Très solide et rigide Peu perméable à l'eau, assez dure et très résistante à la compression Peut être livré dans une version auto-extinguible.

Informations techniques
Matériau: EP GC 203
Qualité de matériaux: Epratex EP GC 203
Couleur: Vert / Jaune
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 1400
Largeur (mm): 1240
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Plaque en matières plastiques Epratex EP GC203 Jaune Vert 1400x1240x3mm EPRATEX Plaque en matières plastiques Epratex EP GC203 Jaune Vert 1400x1240x3mm Numéro d`article ERIKS: 11448842
 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque en matières plastiques Epratex EP GC203 Jaune Vert 1400x1240x5mm EPRATEX Plaque en matières plastiques Epratex EP GC203 Jaune Vert 1400x1240x5mm Numéro d`article ERIKS: 11915423
 
Connectez-vous pour voir les prix
0,997 Mètre carré par emballage
Plaque en matières plastiques Epratex EP GC203 Jaune Vert 1400x1240x8mm EPRATEX Plaque en matières plastiques Epratex EP GC203 Jaune Vert 1400x1240x8mm Numéro d`article ERIKS: 11448857
 
Connectez-vous pour voir les prix
Matériau: EP GC 203
Qualité de matériaux: Epratex EP GC 203
Couleur: Vert / Jaune
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 1400
Largeur (mm): 1240
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)