ProductPage

EPRAMID Plaque PA 6 G

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Présentation du produit

  • Polyamide ayant une très grande capacité de charge, très bonne résistance au choc et à l'abrasion
  • Possédant une plus grande résistance aux écarts de température que la qualité extrudée
  • Facile à usiner par enlèvement de copeaux
  • Pratiquement exempté de tension

Informations techniques
Article de stock
Matériau: PA 6 G
Qualité de matériaux: Epramid 6 G
Couleur
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 2000
Largeur (mm)
Température (°C): de -30 jusqu'à 100
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (33 des 33 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Plaque PA 6 G noir 2000x1000x8 mm EPRAMID Plaque PA 6 G noir 2000x1000x8 mm Numéro d`article ERIKS: 12169930
 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque PA 6 G noir 2000x1000x10 mm EPRAMID Plaque PA 6 G noir 2000x1000x10 mm Numéro d`article ERIKS: 12169931
 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque PA 6 G noir 2000x1220x10 mm EPRAMID Plaque PA 6 G noir 2000x1220x10 mm Numéro d`article ERIKS: 11383665
 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque en matières plastiques Epramid 6 G noir 2000x1000x12 EPRAMID Plaque en matières plastiques Epramid 6 G noir 2000x1000x12 Numéro d`article ERIKS: 12169932
 
Ce produit n'est plus disponible 
Plaque PA 6 G noir 2000x1220x12 mm EPRAMID Plaque PA 6 G noir 2000x1220x12 mm Numéro d`article ERIKS: 11148685
 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque PA 6 G noir 2000x1000x16 mm EPRAMID Plaque PA 6 G noir 2000x1000x16 mm Numéro d`article ERIKS: 12169934
 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque PA 6 G noir 2000x1220x16 mm EPRAMID Plaque PA 6 G noir 2000x1220x16 mm Numéro d`article ERIKS: 11468449
 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque PA 6 G noir 2000x1000x20 mm EPRAMID Plaque PA 6 G noir 2000x1000x20 mm Numéro d`article ERIKS: 12169935
 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque PA 6 G noir 2000x1220x20 mm EPRAMID Plaque PA 6 G noir 2000x1220x20 mm Numéro d`article ERIKS: 11468450
 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque PA 6 G noir 2000x1000x25 mm EPRAMID Plaque PA 6 G noir 2000x1000x25 mm Numéro d`article ERIKS: 12169936
 
Connectez-vous pour voir les prix
Article de stock
Matériau: PA 6 G
Qualité de matériaux: Epramid 6 G
Couleur
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 2000
Largeur (mm)
Température (°C): de -30 jusqu'à 100
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (33 des 33 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant