ProductPage

EPRAFORM Plaque PC résistant aux rayures transparent clair

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Présentation du produit

Informations techniques
Article de stock
Matériau: PC
Qualité de matériaux: Epraform PC KRASW
Couleur: Clair
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 3000
Largeur (mm): 2000
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Plaque PC résistant aux rayures transparent clair 3000x2000x3 mm EPRAFORM Plaque PC résistant aux rayures transparent clair 3000x2000x3 mm Numéro d`article ERIKS: 11414810
 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque PC résistant aux rayures transparent clair 3000x2000x4 mm EPRAFORM Plaque PC résistant aux rayures transparent clair 3000x2000x4 mm Numéro d`article ERIKS: 11404283
 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque PC résistant aux rayures transparent clair 3000x2000x5 mm EPRAFORM Plaque PC résistant aux rayures transparent clair 3000x2000x5 mm Numéro d`article ERIKS: 11404284
 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque PC résistant aux rayures transparent clair 3000x2000x6 mm EPRAFORM Plaque PC résistant aux rayures transparent clair 3000x2000x6 mm Numéro d`article ERIKS: 11414809
 
Connectez-vous pour voir les prix
Plaque PC résistant aux rayures transparent clair 3000x2000x10 mm EPRAFORM Plaque PC résistant aux rayures transparent clair 3000x2000x10 mm Numéro d`article ERIKS: 11140198
 
Connectez-vous pour voir les prix
Article de stock
Matériau: PC
Qualité de matériaux: Epraform PC KRASW
Couleur: Clair
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 3000
Largeur (mm): 2000
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)