ProductPage

BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281EV laiton taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action indirecte
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint: NBR
Matière de la membrane: NBR
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (31 des 31 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281 orifice 40 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1.1/2" BSPP BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281 orifice 40 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1.1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13340144
 
Prix (Par Unité):
234,60 €
Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281 orifice 40 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1.1/2" BSPP BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281 orifice 40 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1.1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13340143
 
Prix (Par Unité):
234,60 €
Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281 orifice 40 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/2" BSPP BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281 orifice 40 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13309101
 
Prix (Par Unité):
234,60 €
Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281 orifice 25 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1.1/4" BSPP BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281 orifice 25 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1.1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13340141
 
Prix (Par Unité):
177,65 €
Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281 orifice 25 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1.1/4" BSPP BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281 orifice 25 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1.1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13340140
 
Prix (Par Unité):
177,65 €
Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281 orifice 25 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/4" BSPP BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281 orifice 25 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13340142
 
Prix (Par Unité):
177,65 €
Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281 orifice 13 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1/2" BSPP BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281 orifice 13 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13296049
 
Prix (Par Unité):
86,70 €
Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281 orifice 13 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1/2" BSPP BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281 orifice 13 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13340123
 
Prix (Par Unité):
86,70 €
Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281 orifice 13 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1/2" BSPP BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281 orifice 13 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13314117
 
Prix (Par Unité):
86,70 €
Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281 orifice 20 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1" BSPP BURKERT Électrovanne 2/2 Type: 32280 série 6281 orifice 20 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13340135
 
Prix (Par Unité):
126,65 €
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action indirecte
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint: NBR
Matière de la membrane: NBR
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (31 des 31 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant