ProductPage

WIKA Manomètre à membrane Type: 1345 Acier inoxydable 316L Raccordement au process: Fileté

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Article de stock
Diamètre du boîtier (mm)
Plage de mesure
Unité de pression: bar
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matière de la membrane: Acier inoxydable Inconel
Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316L
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Manomètre à membrane Type 1345 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure  -1 - 5 bar connexion de proces inox 1/2" BSPP WIKA Manomètre à membrane Type 1345 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure -1 - 5 bar connexion de proces inox 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13447751
 
Prix (Par Unité):
544,00 €
Manomètre à membrane Type 1345 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 1 bar connexion de proces inox 1/2" BSPP WIKA Manomètre à membrane Type 1345 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 1 bar connexion de proces inox 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13447739
 
Prix (Par Unité):
544,00 €
Manomètre à membrane Type 1345 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 1,6 bar connexion de proces inox 1/2" BSPP WIKA Manomètre à membrane Type 1345 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 1,6 bar connexion de proces inox 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11812179

Article de catalogue 1: EC013451C111110

 
Prix (Par Unité):
533,80 €
Manomètre à membrane Type 1345 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 2,5 bar connexion de proces inox 1/2" BSPP WIKA Manomètre à membrane Type 1345 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 2,5 bar connexion de proces inox 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11812180

Article de catalogue 1: EC013451D111110

 
Prix (Par Unité):
533,80 €
Manomètre à membrane Type 1345 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 4 bar connexion de proces inox 1/2" BSPP WIKA Manomètre à membrane Type 1345 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 4 bar connexion de proces inox 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11812181

Article de catalogue 1: EC013451E111110

 
Prix (Par Unité):
533,80 €
Manomètre à membrane Type 1345 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 6 bar connexion de proces inox 1/2" BSPP WIKA Manomètre à membrane Type 1345 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 6 bar connexion de proces inox 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11812182

Article de catalogue 1: EC013451F111110

 
Prix (Par Unité):
533,80 €
Manomètre à membrane Type 1345 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 10 bar connexion de proces inox 1/2" BSPP WIKA Manomètre à membrane Type 1345 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 10 bar connexion de proces inox 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11812183

Article de catalogue 1: EC013451G111110

 
Prix (Par Unité):
533,80 €
Manomètre à membrane Type 1345 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 16 bar connexion de proces inox 1/2" BSPP WIKA Manomètre à membrane Type 1345 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 16 bar connexion de proces inox 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11812184

Article de catalogue 1: EC013451H111110

 
Prix (Par Unité):
533,80 €
Manomètre à membrane Type 1345 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 16 bar connexion de proces inox 1/2" NPT WIKA Manomètre à membrane Type 1345 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 16 bar connexion de proces inox 1/2" NPT Numéro d`article ERIKS: 13447749
 
Prix (Par Unité):
533,80 €
Manomètre à membrane Type 1345 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 25 bar connexion de proces inox 1/2" BSPP WIKA Manomètre à membrane Type 1345 inox/verre de sécurité R100 plage de mesure 0 - 25 bar connexion de proces inox 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11812185

Article de catalogue 1: EC013451I111110

 
Prix (Par Unité):
533,80 €
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm)
Plage de mesure
Unité de pression: bar
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matière de la membrane: Acier inoxydable Inconel
Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316L
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant