ProductPage

WIKA Manomètre à membrane Type: 1348 Série: 432.50 Acier inoxydable 316L Raccordement au process: Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Industrie de processus.
  • Industrie chimique.
  • Eau et eaux usées.
  • Liquides légèrement contaminés.
  • Liquides légèrement visqueux.

Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques
Options
Diamètre du boîtier (mm): 100
Plage de mesure
Unité de pression: bar
Raccordement au process: Bride
Dimension du raccordement process: DN50
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matière de la membrane: Acier inoxydable Inconel
Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316L
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Manomètre à membrane Type 1348 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 10 bar Matériau du raccord coté process Acier inoxydable PN40 DN50 WIKA Manomètre à membrane Type 1348 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 10 bar Matériau du raccord coté process Acier inoxydable PN40 DN50 Numéro d`article ERIKS: 13447743
 
Prix (Par Unité):
607,75 €
Manomètre à membrane Type 1348 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 16 bar Matériau du raccord coté process Acier inoxydable PN40 DN50 WIKA Manomètre à membrane Type 1348 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 16 bar Matériau du raccord coté process Acier inoxydable PN40 DN50 Numéro d`article ERIKS: 14612789
 
Prix (Par Unité):
607,75 €
Manomètre à membrane Type 1348 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 4 bar Matériau du raccord coté process Acier inoxydable PN40 DN50 WIKA Manomètre à membrane Type 1348 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 4 bar Matériau du raccord coté process Acier inoxydable PN40 DN50 Numéro d`article ERIKS: 14044984
 
Prix (Par Unité):
607,75 €
Manomètre à membrane Type 1348 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 6 bar Matériau du raccord coté process Acier inoxydable PN40 DN50 WIKA Manomètre à membrane Type 1348 Acier inoxydable/Verre sécurisé R100 Plage de mesure 0 - 6 bar Matériau du raccord coté process Acier inoxydable PN40 DN50 Numéro d`article ERIKS: 13447742
 
Prix (Par Unité):
607,75 €
Diamètre du boîtier (mm): 100
Plage de mesure
Unité de pression: bar
Raccordement au process: Bride
Dimension du raccordement process: DN50
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matière de la membrane: Acier inoxydable Inconel
Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316L
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)