ProductPage

ECON® Manomètre à capsule Type 383 inox connexion au dessous

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Diamètre du boîtier (mm)
Plage de mesure
Unité de pression: mbar
Montage du manomètre: Direct
Emplacement du raccord: Au dessous
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process: Laiton
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Manomètre à capsule Type 383 acier inoxydable R100 plage de mesure 0 - 25 mbar raccordement process laiton 1/2" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 383 acier inoxydable R100 plage de mesure 0 - 25 mbar raccordement process laiton 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11811147

Article de catalogue 1: EC003832D2C1120

 
Prix (Par Unité):
153,00 €
Manomètre à capsule Type 383 acier inoxydable R100 plage de mesure 0 - 40 mbar raccordement process laiton 1/2" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 383 acier inoxydable R100 plage de mesure 0 - 40 mbar raccordement process laiton 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11811148

Article de catalogue 1: EC003832E2C1120

 
Prix (Par Unité):
153,00 €
Manomètre à capsule Type 383 acier inoxydable R100 plage de mesure 0 - 60 mbar raccordement process laiton 1/2" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 383 acier inoxydable R100 plage de mesure 0 - 60 mbar raccordement process laiton 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11811149

Article de catalogue 1: EC003832F2C1120

 
Prix (Par Unité):
153,00 €
Manomètre à capsule Type 383 acier inoxydable R100 plage de mesure 0 - 100 mbar raccordement process laiton 1/2" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 383 acier inoxydable R100 plage de mesure 0 - 100 mbar raccordement process laiton 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11811150

Article de catalogue 1: EC003832G2C1120

 
Prix (Par Unité):
153,00 €
Manomètre à capsule Type 383 acier inoxydable R100 plage de mesure 0 - 160 mbar raccordement process laiton 1/2" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 383 acier inoxydable R100 plage de mesure 0 - 160 mbar raccordement process laiton 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11811151

Article de catalogue 1: EC003832H2C1120

 
Prix (Par Unité):
153,00 €
Manomètre à capsule Type 383 acier inoxydable R100 plage de mesure 0 - 250 mbar raccordement process laiton 1/2" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 383 acier inoxydable R100 plage de mesure 0 - 250 mbar raccordement process laiton 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11811153

Article de catalogue 1: EC003832I2C1120

 
Prix (Par Unité):
153,00 €
Manomètre à capsule Type 383 acier inoxydable R100 plage de mesure 0 - 400 mbar raccordement process laiton 1/2" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 383 acier inoxydable R100 plage de mesure 0 - 400 mbar raccordement process laiton 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11811154

Article de catalogue 1: EC003832J2C1120

 
Prix (Par Unité):
153,00 €
Manomètre à capsule Type 383 acier inoxydable R160 plage de mesure 0 - 10 mbar raccordement process laiton 1/2" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 383 acier inoxydable R160 plage de mesure 0 - 10 mbar raccordement process laiton 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12725658
 
Prix (Par Unité):
226,10 €
Manomètre à capsule Type 383 acier inoxydable R160 plage de mesure 0 - 40 mbar raccordement process laiton 1/2" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 383 acier inoxydable R160 plage de mesure 0 - 40 mbar raccordement process laiton 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12725661
 
Prix (Par Unité):
226,10 €
Manomètre à capsule Type 383 acier inoxydable R160 plage de mesure 0 - 100 mbar raccordement process laiton 1/2" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 383 acier inoxydable R160 plage de mesure 0 - 100 mbar raccordement process laiton 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12725659
 
Prix (Par Unité):
226,10 €
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm)
Plage de mesure
Unité de pression: mbar
Montage du manomètre: Direct
Emplacement du raccord: Au dessous
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Matériau du raccord coté process: Laiton
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant