ProductPage

ECON® Manomètre avec capsule Type 1481C bride frontale connexion arrière laiton

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm): 63
Plage de mesure
Unité de pression: mbar
Montage du manomètre: Bride frontale
Emplacement du raccord: Arrière
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Manomètre à capsule Type 1481C inox R63 plage de mesure -400 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481C inox R63 plage de mesure -400 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11233981
 
Prix (Par Unité):
158,95 €
Manomètre à capsule Type 1481C inox R63 plage de mesure -250 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481C inox R63 plage de mesure -250 - 0 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11322884
 
Prix (Par Unité):
158,95 €
Manomètre à capsule Type 1481C inox R63 plage de mesure 0 - 100 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481C inox R63 plage de mesure 0 - 100 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12186729
 
Prix (Par Unité):
158,95 €
Manomètre à capsule Type 1481C inox R63 plage de mesure 0 - 160 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481C inox R63 plage de mesure 0 - 160 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11341827
 
Prix (Par Unité):
158,95 €
Manomètre à capsule Type 1481C inox R63 plage de mesure 0 - 250 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP ECON® Manomètre à capsule Type 1481C inox R63 plage de mesure 0 - 250 mbar raccordement process laiton 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11346354
 
Prix (Par Unité):
158,95 €
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm): 63
Plage de mesure
Unité de pression: mbar
Montage du manomètre: Bride frontale
Emplacement du raccord: Arrière
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)