ProductPage

WIKA Thermomètre bimétallique Type: 682 Série: R52 Raccordement au process: Insert Acier inoxydable

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Plage de mesure (°C)
Diamètre du boîtier (mm): 100
Emplacement du raccord: Au dessous
Raccordement au process: Insert
Dimension du raccordement process: 18 mm
Avec doigt de gant: Non
Longueur du tube de plonge (mm)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Thermomètre bimétallique fig. 682 connexion dessous inox/verre R100 longueur de plonge inox 63 mm meetbereik  - 30 - 50 °C WIKA Thermomètre bimétallique fig. 682 connexion dessous inox/verre R100 longueur de plonge inox 63 mm meetbereik - 30 - 50 °C Numéro d`article ERIKS: 14533334
 
Prix (Par Unité):
121,55 €
Thermomètre bimétallique fig. 682 connexion dessous inox/verre R100 longueur de plonge inox 100 mm meetbereik  - 30 - 50 °C WIKA Thermomètre bimétallique fig. 682 connexion dessous inox/verre R100 longueur de plonge inox 100 mm meetbereik - 30 - 50 °C Numéro d`article ERIKS: 14534035
 
Prix (Par Unité):
162,00 €
Thermomètre bimétallique fig. 682 connexion dessous inox/verre R100 longueur de plonge inox 63 mm meetbereik 0 - 120 °C WIKA Thermomètre bimétallique fig. 682 connexion dessous inox/verre R100 longueur de plonge inox 63 mm meetbereik 0 - 120 °C Numéro d`article ERIKS: 14533335
 
Prix (Par Unité):
115,60 €
Article de stock
Plage de mesure (°C)
Diamètre du boîtier (mm): 100
Emplacement du raccord: Au dessous
Raccordement au process: Insert
Dimension du raccordement process: 18 mm
Avec doigt de gant: Non
Longueur du tube de plonge (mm)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)