ProductPage

ARI Robinet de régulation à deux voies Type 2832 série 22.448 fonte ductile électrique bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • De l’eau.
  • De la vapeur.
  • De réfrigérant.
  • Des liquides et des gaz neutres.

Informations techniques
Options
Fonction: Vanne de régulation
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Raccord: Bride
Dimension Connexion
Classe de pression de la bride
Valeur Kvs
Type de joint d`axe: Etanchéité par chevron
Typique de l'actionneur: Electrique
Modèle de l'actionneur
Alimentation: 100 - 240V AC
Pression de fermeture (bar)
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (67 des 67 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet de régulation à 2 voies Type 2832 fonte ductile/PTFE équipourcentage Kvs 0,1  Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN40 DN15 ARI Robinet de régulation à 2 voies Type 2832 fonte ductile/PTFE équipourcentage Kvs 0,1 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13447349
 
Prix (Par Unité):
2 546,00 €
Robinet de régulation à 2 voies Type 2832 fonte ductile/PTFE équipourcentage Kvs 0,16  Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN40 DN15 ARI Robinet de régulation à 2 voies Type 2832 fonte ductile/PTFE équipourcentage Kvs 0,16 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13447350
 
Prix (Par Unité):
2 546,00 €
Robinet de régulation à 2 voies Type 2832 fonte ductile/PTFE équipourcentage Kvs 0,25  Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN40 DN15 ARI Robinet de régulation à 2 voies Type 2832 fonte ductile/PTFE équipourcentage Kvs 0,25 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13447351
 
Prix (Par Unité):
2 546,00 €
Robinet de régulation à 2 voies Type 2832 fonte ductile/PTFE équipourcentage Kvs 0,4  Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN40 DN15 ARI Robinet de régulation à 2 voies Type 2832 fonte ductile/PTFE équipourcentage Kvs 0,4 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13447352
 
Prix (Par Unité):
2 546,00 €
Robinet de régulation à 2 voies Type 2832 fonte ductile/PTFE équipourcentage Kvs 0,63  Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN40 DN15 ARI Robinet de régulation à 2 voies Type 2832 fonte ductile/PTFE équipourcentage Kvs 0,63 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13447363
 
Prix (Par Unité):
2 546,00 €
Robinet de régulation à 2 voies Type 2832 fonte ductile/PTFE équipourcentage Kvs 1  Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN40 DN15 ARI Robinet de régulation à 2 voies Type 2832 fonte ductile/PTFE équipourcentage Kvs 1 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13447364
 
Prix (Par Unité):
2 411,00 €
Robinet de régulation à 2 voies Type 2832 fonte ductile/PTFE équipourcentage Kvs 1,6  Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN40 DN15 ARI Robinet de régulation à 2 voies Type 2832 fonte ductile/PTFE équipourcentage Kvs 1,6 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13447365
 
Prix (Par Unité):
2 411,00 €
Robinet de régulation à 2 voies Type 2832 fonte ductile/PTFE équipourcentage Kvs 2,5  Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN40 DN15 ARI Robinet de régulation à 2 voies Type 2832 fonte ductile/PTFE équipourcentage Kvs 2,5 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13447366
 
Prix (Par Unité):
2 411,00 €
Robinet de régulation à 2 voies Type 2832 fonte ductile/PTFE équipourcentage Kvs 4  Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN40 DN15 ARI Robinet de régulation à 2 voies Type 2832 fonte ductile/PTFE équipourcentage Kvs 4 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13447367
 
Prix (Par Unité):
2 411,00 €
Robinet de régulation à 2 voies Type 2832 fonte ductile/PTFE équipourcentage Kvs 0,1  Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN40 DN20 ARI Robinet de régulation à 2 voies Type 2832 fonte ductile/PTFE équipourcentage Kvs 0,1 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN40 DN20 Numéro d`article ERIKS: 13447368
 
Prix (Par Unité):
2 558,00 €
Fonction: Vanne de régulation
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Raccord: Bride
Dimension Connexion
Classe de pression de la bride
Valeur Kvs
Type de joint d`axe: Etanchéité par chevron
Typique de l'actionneur: Electrique
Modèle de l'actionneur
Alimentation: 100 - 240V AC
Pression de fermeture (bar)
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (67 des 67 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant