ProductPage

DUNKER BG Moteurs à électronique intégrée BG 42 KI

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Tension de raccord (VDC): 24
Couple nominal continue (Ncm)
Vitesse nominale continue (rpm)
Diamètre d'arbre (mm): 6
Longueur d'axe (mm): 20
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Moteur à courant continu sans balais à électronique intégrée BG42x15 KI 24V AS6x20 DUNKER Moteur à courant continu sans balais à électronique intégrée BG42x15 KI 24V AS6x20 Numéro d`article ERIKS: 13274571
 
Connectez-vous pour voir les prix
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Moteur à courant continu sans balais à électronique intégrée BG42x30 KI 24V AS6x20 DUNKER Moteur à courant continu sans balais à électronique intégrée BG42x30 KI 24V AS6x20 Numéro d`article ERIKS: 13274573
 
Connectez-vous pour voir les prix
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
Tension de raccord (VDC): 24
Couple nominal continue (Ncm)
Vitesse nominale continue (rpm)
Diamètre d'arbre (mm): 6
Longueur d'axe (mm): 20
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)

Connexe

  • Numéro d'article ERIKS: 12255018

     
    Non disponible sur la boutique en ligne
    Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20
  • Numéro d'article ERIKS: 12255016

     
    Non disponible sur la boutique en ligne
    Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ valves@eriks.be ou par ✆ +32 (0)3 829 28 20