FORMAT Brosse en fil d'acier torsadé type 7045
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : fil torsadé. Efficacité de nettoyage élevée et flexibilité particulière : la brosse s'ouvre et se ferme par l'effet de la force centrifuge se produisant pendant l'utilisation. Pour l'utilisation sur les outils à main à grande vitesse.
Emmanchement 6 mm de Ø.
Applications : pour éliminer la rouille, les bavures, la crasse, la calamine, la peinture, le caoutchouc en excès aux endroits difficilement accessibles et sur les surfaces intérieures. Convient notamment au nettoyage intérieur d'alésages cylindriques et de tuyaux.
Remarque : veuillez respecter les consignes de sécurité.
FORMAT
Brosse-pinceau acier torsadee 6mm 20x29x0,35mm
Numéro d`article ERIKS: 23153348
Article de catalogue 1: 70450020 |
Prix (Par Unité):
15,45 €
|
||
FORMAT
Brosse-pinceau acier torsadee 6mm 23x29x0,35mm
Numéro d`article ERIKS: 23153349
Article de catalogue 1: 70450023 |
Prix (Par Unité):
16,10 €
|