3M Cubitron II Disque à ébarber T27
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Les meules à tronçonner 3M™ Cubitron™ II sont fabriquées à partir de grains de céramique façonnés avec précision par 3M.
Ce sont des disques d'ébarbage rigides et collés qui coupent rapidement et durent longtemps.
Nos disques d'ébarbage sont spécialement conçus pour l'acier inoxydable, l'acier doux et les alliages aérospatiaux.
Pour une roue d'ébarbage qui surpasse ses concurrentes en termes de coupe et de durée de vie, choisissez une roue d'ébarbage 3M™ Cubitron™ II.
Nos meules d'ébarbage sont dotées d'un grain façonné de précision 3M qui offre une coupe fraîche et extra nette, même longtemps après que les meules concurrentes ont déjà été utilisées up.
Les grains abrasifs sont préformés en pointes abrasives triangulaires (3M Precision Shaped Grain) qui coupent le métal comme un couteau, au lieu de le rainurer ou de le labourer comme les abrasifs traditionnels.
Ces pointes s'aiguisent continuellement au fur et à mesure que de petits morceaux se détachent, coupant le matériau extrêmement rapidement.
Cela limite le développement de la chaleur de friction, réduisant ainsi les fissures et les décolorations dues à la chaleur.
La section centrale en retrait vous permet de meuler à n'importe quel angle sans endommager la surface tout autour.
Nos disques d'ébavurage sont liés par une résine rigide, d'une épaisseur de 7 mm et utiles pour éliminer les soudures dans les coins intérieurs
Avec ces disques, vous devez utiliser une protection adaptée à la taille du disque.
La vitesse maximale des disques d'ébarbage doit être supérieure ou égale à la vitesse maximale du dispositif de meulage utilisé.
3M
Disques à ébarber Cubitron™ II T27, 230 x 7 x 22 mm, 36+, moyeu déporté
Numéro d`article ERIKS: 12975910
|
Ce produit n'est plus disponible
|
||
3M
Disques à ébarber Cubitron™ II T27, 180 x 7 x 22 mm, 36+, moyeu déporté
Numéro d`article ERIKS: 12975909
|
Ce produit n'est plus disponible
|
||
3M
Disque aggloméré 2 en 1 : ébarbage et tronçonnage Cubitron™ II T27, 125 x 4,2 x 22 mm, 36+, Moyeu Déporté
Numéro d`article ERIKS: 12646507
|
Prix (Par Unité):
9,62 €
20 Unité par emballage
|
||
3M
Meule debarbage Cubitron II G2 125x7mm
Numéro d`article ERIKS: 13452623
Article de catalogue 1: 80280125 |
Connectez-vous pour voir les prix |