KLINGSPOR Disque à lamelles combiné pour usiner l'acier inoxydable type 8276
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèles : lamelles avec une combinaison de non-tissé abrasif et d'abrasif de haute qualité. Modèle agressif, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre bombé de 6°. Sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : produit spécial pour l'usinage de l'acier inoxydable. Idéal pour l'usinage des cordons de soudure et la finition de la surface grâce à sa courbure. Enlèvement de matière et finition en une seule opération. Le grain 60 convient également aux travaux d'ébavurage faciles.
Ø 125 mm, bombé
KLINGSPOR
Disque a lamelles SMT850+ 125mm G80
Numéro d`article ERIKS: 12532234
Article de catalogue 1: 82760080 |
Prix (Par Unité):
18,62 €
|