3M Disque à lamelles Cubitron II 967A
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Disque à lamelles Cubitron™ II, d'un Ø de 125 mm Modèle : grain en céramique à forme de précision (Cubitron™ II), en liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre bombé. Les grains céramiques individuels ont une forme précise, une taille uniforme, sont disposés à la verticale et ont la forme de petits triangles. Forte abrasion avec enlèvement de matière élevé de jusqu'à 30 % plus rapide. Des additifs abrasifs empêchent l'encrassement et on un effet réfrigérant. Alésage normalisé de 22,23 mm. Application : dans toutes les industries métallurgiques exigeant des taux élevés d'enlèvement de matière et une excellente qualité de surface.
3M
Disque à lamelles Cubitron™ II 967A
Numéro d`article ERIKS: 12739442
Article de catalogue 1: 83090080 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
3M
Disque a lamelles 967A bombe 125mm G60
Numéro d`article ERIKS: 12739439
Article de catalogue 1: 83090060 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
3M
Disque a lamelles 967A bombe 125mm G40
Numéro d`article ERIKS: 12739436
Article de catalogue 1: 83090040 |
Prix (Par Unité):
7,82 €
|