3M Disque à lamelles Cubitron II type 8291
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Disque à lamelles Cubitron™ II, d'un Ø de 115 mm Modèle : grain en céramique à forme de précision (Cubitron™ II), en liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre bombé. Les grains céramiques individuels ont une forme précise, une taille uniforme, sont disposés à la verticale et ont la forme de petits triangles. Forte abrasion avec enlèvement de matière élevé de jusqu'à 30 % plus rapide. Des additifs abrasifs empêchent l'encrassement et on un effet réfrigérant. Alésage normalisé de 22,23 mm. Application : dans toutes les industries métallurgiques exigeant des taux élevés d'enlèvement de matière et une excellente qualité de surface.
3M
Disque a lamelles 967A bombe 115mm G40
Numéro d`article ERIKS: 12739427
Article de catalogue 1: 82910040 |
Prix (Par Unité):
7,46 €
|
||
3M
Disque a lamelles 967A bombe 115mm G60
Numéro d`article ERIKS: 12739430
Article de catalogue 1: 82910060 |
Prix (Par Unité):
7,29 €
|
||
3M
Disque a lamelles 967A bombe 115mm G80
Numéro d`article ERIKS: 12739433
Article de catalogue 1: 82910080 |
Prix (Par Unité):
7,11 €
|