PFERD Disque à lamelles PFF/PFC grain céramique CO-COOL
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : lamelles à grain céramique (CO) et arrosage. Modèle agressif, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre. Sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : produit spécial pour l'usinage de l'acier fortement allié, de l'acier inoxydable, des alliages à base de nickel, des alliages au titane, de l'aluminium et des métaux non ferreux. Réduction de l'échauffement lors du meulage grâce aux lamelles à grain céramique. Excellents résultats de meulage sur les meuleuses d'angle même lorsque la pression d'appui est faible. Convient parfaitement à l'usinage de tôles et de profils à paroi mince.
PFERD
COMBIDISC Policlean PCLR 75mm
Numéro d`article ERIKS: 23428710
Article de catalogue 1: 82552015 Article de catalogue 2: 82552015-1 |
Prix (Par Unité):
9,37 €
10 Unité par emballage
|
||
PFERD
Disque a lamelles SGP-COOL bombe 115mm CO40
Numéro d`article ERIKS: 23428845
Article de catalogue 1: 83030040 Article de catalogue 2: 83030040-1 |
Prix (Par Unité):
5,25 €
10 Unité par emballage
|
||
PFERD
Disque a lamelles SGP-COOL droit 125mm CO40
Numéro d`article ERIKS: 23428844
Article de catalogue 1: 83020040 Article de catalogue 2: 83020040-1 |
Prix (Par Unité):
5,70 €
10 Unité par emballage
|
||
PFERD
Disque a lamelles SGP-COOL bombe 125mm CO40
Numéro d`article ERIKS: 23428850
Article de catalogue 1: 83050040 |
Prix (Par Unité):
5,70 €
10 Unité par emballage
|
||
PFERD
Disque a lamelles SGP-COOL droit 115mm CO40
Numéro d`article ERIKS: 23428839
Article de catalogue 1: 83000040 Article de catalogue 2: 83000040-1 |
Prix (Par Unité):
5,25 €
10 Unité par emballage
|