FORMAT Disque à lamelles pour usiner l'acier haute qualité, corindon de zircon type 8289
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : lamelles au zircon-corindon (ZA) à multiliant. Modèle agressif, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre bombé de 6°. Sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.
Applications : produit spécial pour l'usinage de l'acier inoxydable, sous réserve également pour l'usinage de l'acier. Idéal pour les arêtes et les cordons de soudure, sans échauffement grâce à sa courbure.
FORMAT
Disque a lamelles avec liaison resine synthetique bombe 125mm G40
Numéro d`article ERIKS: 23428812
Article de catalogue 1: 82890040 |
Prix (Par Unité):
5,37 €
10 Unité par emballage
|
||
FORMAT
Disque a lamelles avec liaison resine synthetique bombe 125mm G60
Numéro d`article ERIKS: 23428813
Article de catalogue 1: 82890060 |
Prix (Par Unité):
5,37 €
10 Unité par emballage
|
||
FORMAT
Disque a lamelles avec liaison resine synthetique bombe 125mm G80
Numéro d`article ERIKS: 23428814
Article de catalogue 1: 82890080 |
Prix (Par Unité):
5,37 €
10 Unité par emballage
|